Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K5X8X10-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K5X8X10-TV/0-7
Rubix :0269-1004659
Fabricant :0000297776063
EAN :4054364220204
CAGE A AIGUILLES K 5X8X10 TV 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 5X8X10 TV 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur10 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence47000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3000 N
Jeu Radialcn
5,76 € HT
/ unité
6,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h