Références
INA :NKS80
Rubix :0269-1008373
Fabricant :0000037510000
EAN :4012802430974


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 80 INA
Roulement à aiguilles NKS, à une rangée, sans bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Série | nks |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 133000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 75000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,75 € HT
/ unité
256,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h