Références
INA :NA4904-XL
Rubix :0269-1005262
Fabricant :0506595700000
EAN :4012802193343


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4904XL QMC 1 INA
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.
Points forts
Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | na49..-xl |
| Vitesse de référence | 9600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 25500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23700 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,84 € HT
/ unité
49,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h