Roulement à aiguilles NTN 1R35X42X23D

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1R35X42X23D
Rubix :0281-1270237
EAN :4547359252231
BAGUE AIGUILLE 1R 35X42X23 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE AIGUILLE 1R 35X42X23 NTN


Roulement à aiguilles avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Points forts

Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.

Applications

Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur23 mm
Sérieir
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
20,26 HT
/ unité
24,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours