Roulement rigide à billes NSK 6203DDUC3, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement rigide à une rangée de billes 6203
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6203DDUC3
Rubix :0294-1015273
Fabricant :6203DDUC3 N
EAN :00029176064104


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6203 ETANCHE C3 17X40X12
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6203.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9550 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € HT
/ unité
7,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h