Roulement rigide à billes FAG 6012, Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6012
Rubix :0255-1002570
Fabricant :0167178480000
EAN :4012801076098
RLT A BILLES 6012 60X95X18

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6012 60X95X18


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence7600 rpm
Vitesse limite10100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31500 N
22,38 € HT
/ unité
26,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.