Roulement rigide à billes NTN 6205C4, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6205C4
Rubix :0281-1153649
EAN :4547359562699
RLT A BILLES 6205 C4 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 C4 25X52X15


Ce roulement rigide à billes de la marque NTN est conçu pour offrir une haute performance dans des applications industrielles exigeantes. Il se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales et axiales tout en minimisant la friction, garantissant ainsi une efficacité optimale. Sa conception ouverte facilite son entretien et son refroidissement, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements propres et les systèmes à haute vitesse.

Caractéristiques :
Doté d'une cage en tôle d'acier, ce roulement rigide à billes réduit significativement le couple de frottement, favorisant ainsi une rotation fluide et une usure minimale, même en conditions intensives. Son jeu radial interne augmenté (C4) lui permet de fonctionner à des vitesses très élevées tout en absorbant les variations thermiques, garantissant ainsi un fonctionnement stable et une réduction des risques de surchauffe. Grâce à sa conception optimisée, il offre une excellente résistance aux charges radiales et axiales tout en minimisant les pertes d'énergie. Il résiste efficacement aux charges combinées et aux chocs momentanés, assurant une excellente durabilité dans les applications industrielles les plus exigeantes.

Entretien :

L'entretien de ce roulement repose sur une lubrification régulière afin de préserver ses performances et prolonger sa durée de vie. Son absence de joints facilite l'accès pour l'inspection et la relubrification. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant de haute qualité adapté aux conditions d'utilisation. Un suivi périodique des paramètres de fonctionnement tels que le bruit, la température et les vibrations permet d'anticiper les signes d'usure et d'optimiser sa longévité.

Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est de type ouvert, ce qui signifie qu'il ne dispose d'aucun joint d'étanchéité. Il est donc exposé aux contaminants extérieurs tels que la poussière, les particules et l'humidité. Son utilisation est recommandée dans des environnements propres et contrôlés. L'entretien régulier et l'application d'un lubrifiant adapté permettent de limiter l'intrusion de saleté et d'optimiser son fonctionnement.

Informations sur la marque :
NTN est un acteur majeur dans le secteur des roulements et des solutions de transmission mécanique. Avec plus de 100 ans d'expertise, la marque se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité. Elle fournit des composants haut de gamme pour de nombreux secteurs industriels, notamment l'automobile, l'aéronautique et la production énergétique. NTN s'appuie sur des technologies avancées pour garantir performance, fiabilité et durabilité à ses clients.

Avantages Clés :
- Jeu radial augmenté (C4) pour une meilleure absorption des dilatations thermiques
- Rotation fluide grâce à une friction réduite.
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales.
- Adapté aux applications à haute vitesse.
- Facile à entretenir grâce à sa conception ouverte.
- Idéal pour les environnements à faible contamination (carters, bains d'huile, etc.).

Applications :
Ce roulement est utilisé dans divers secteurs industriels. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, aux pompes, aux machines-outils et aux systèmes de convoyage. Il trouve aussi sa place dans l'industrie agroalimentaire et maritime, où il garantit un fonctionnement fiable à haute vitesse. Dans l'aéronautique et l'équipement médical, il répond aux exigences de précision et de durabilité. Son usage est également recommandé pour les systèmes de ventilation, les turbines et les machines agricoles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc4
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r7850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15500 N
Poids0,128 kg
18,20 € HT
/ unité
21,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.