Roulement rigide à billes FAG 6222-2Z, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6222-2Z
Rubix :0255-1015500
Fabricant :0167218960000
EAN :4012801203869
RLT A BILLES 6222 2 FLASQUES 110X200X38

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6222 2 FLASQUES 110X200X38


Single row deep groove ball bearings are self-retaining units that belong to the group of radial ball bearings. The solid outer and inner rings have deep grooves whose shoulders are not interrupted by filling grooves in the rule. The standard cages are solid polyamide PA66 cages or brass or sheet steel or brass cages. The bearings are open or sealed. Open bearings, which are also sealed, may have production-related recesses for sealing or cover disks on the outer and inner ring. Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, insensitive to operation, easy to maintain and very economical. Due to the great advantages they are the world's most used bearings. Schaeffler therefore also manufactures these bearings in a variety of sizes and designs.
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série62..-2z
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite3800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r117000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr153000 N
378,04 HT
/ unité
453,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.