Rotules lisses INA GE80-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 53.2 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE80-XL-KTT-B
Rubix :0269-1003748
Fabricant :0009788090000
EAN :4064327886620
ROULEMENT PALIER GE 80XL KTTB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur53,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 80XL KTTB INA


Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur53,2 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Typeroulement à billes à insert radial
Poids2,79 kg
Epaisseur70,7 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr76000 N
457,63 € HT
/ unité
549,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.