Rotules lisses INA GE8-PW, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE8-PW
Rubix :0269-1438621
Fabricant :0066498740000
EAN :4012802531404


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROTULE GE8-PW INA
Rotule radiale, sans entretien, couche de glissement : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-1, série de dimensions K, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,52 € HT
/ unité
30,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h