Roulement rigide à billes NSK 6906DDU, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à une rangée de billes série 6900

Voir les informations techniques
Références
NSK :6906DDU
Rubix :0294-1015946
Fabricant :6906DDU N
EAN :0029176091636
RLT A BILLES 6906 ETANCHE 30X47X9
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6906 ETANCHE 30X47X9


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur9 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcm
Série6906..
Cageacier
Vitesse limite8500 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7250 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,56 HT
/ unité
43,87 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.