Roulement rigide à billes PTN 6204-2RS, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6204-2RS
Rubix :Y600-1485109
Fabricant :893727
EAN :3660338461828
RLT A BILLES 6204 ETANCHE IMPORT 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6204 ETANCHE IMPORT 20X47X14


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6200
Cageacier
Vitesse limite9000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Poids0,099 kg
14,10 € HT
/ 10 unités
16,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.