Roulement rigide à billes FAG 6218-2Z-C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6218-2Z-C3
Rubix :0255-1021185
Fabricant :0167215350030
EAN :4064328764286


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6218 2 FLASQUES C3 90X160X30
Single row deep groove ball bearings are self-retaining units that belong to the group of radial ball bearings. The solid outer and inner rings have deep grooves whose shoulders are not interrupted by filling grooves in the rule. The standard cages are solid polyamide PA66 cages or brass or sheet steel or brass cages. The bearings are open or sealed. Open bearings, which are also sealed, may have production-related recesses for sealing or cover disks on the outer and inner ring. Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, insensitive to operation, easy to maintain and very economical. Due to the great advantages they are the world's most used bearings. Schaeffler therefore also manufactures these bearings in a variety of sizes and designs.
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62..-2z |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Vitesse limite | 5400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 74000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 102000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,60 € HT
/ unité
216,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours