Roulement rigide à billes FAG 16007-A, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :16007-A
Rubix :0255-1016334
Fabricant :0389043900000
EAN :4012802336511


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 9 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16007 35X62X9
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à une rangée de billes FAG est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en offrant une installation aisée. Sa conception interne modifiée améliore ses performances, et sa cage en tôle d'acier assure une robustesse adaptée à diverses applications industrielles.
Caractéristiques :
Ce roulement FAG est de type ouvert, sans joints d'étanchéité, ce qui le rend idéal pour des environnements propres où une friction réduite est souhaitée. Cette conception ouverte facilite aussi l'accès pour l'entretien et permet une dissipation thermique efficace. Sa cage en tôle d'acier maintient les billes en place, assurant une distribution uniforme des charges et une réduction du bruit pendant le fonctionnement. Le jeu radial interne standard permet un équilibre optimal entre la précision et la tolérance aux désalignements mineurs. Sa conception interne modifiée optimise le contact entre les billes et les chemins de roulement, réduisant ainsi l'usure et améliorant la durabilité du roulement.
Entretien :
En raison de son absence de joints d'étanchéité, ce roulement nécessite une lubrification régulière pour garantir des performances optimales. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant de haute qualité adapté aux conditions de fonctionnement spécifiques. Des inspections périodiques sont essentielles pour détecter toute usure ou contamination. Lors de l'entretien, il est crucial de maintenir un environnement propre pour éviter l'introduction de particules nuisibles.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans protection intégrée contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière ou l'humidité. L'absence de joints implique aussi que le lubrifiant peut se dissiper plus rapidement, rendant indispensable un suivi attentif de son niveau et de sa qualité.
Information sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. En choisissant un roulement rigide à billes FAG, vous optez pour l'excellence et la performance à long terme.
Avantages Clés :
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la dissipation thermique ;
- Conception interne modifiée assurant une meilleure répartition des charges et une réduction des frottements ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Cage en tôle d'acier assurant robustesse et durabilité ;
- Installation aisée grâce à sa conception optimisée.
Applications :
Ce roulement est couramment utilisé dans les systèmes de convoyage, les équipements de manutention, les machines-outils et les appareils électroménagers. Il est également fréquemment employé dans les moteurs électriques, aussi bien petits que grands, pour soutenir le rotor et réduire les frottements. Dans l'industrie automobile, il est aussi utilisé dans des composants, tels que les alternateurs, les boîtes de vitesses et les moyeux de roue, garantissant performance et durabilité. On le retrouve aussi dans les appareils électroménagers, comme les machines à laver, les réfrigérateurs et les aspirateurs, où un fonctionnement fluide et silencieux est essentiel. Dans le secteur industriel, il est intégré aux convoyeurs, pompes et ventilateurs pour assurer un déplacement efficace des matériaux. Enfin, ce roulement est présent dans les vélos et équipements sportifs, notamment dans les moyeux de roues et les pédales, offrant une rotation fluide et limitant l'usure.
Caractéristiques :
Ce roulement FAG est de type ouvert, sans joints d'étanchéité, ce qui le rend idéal pour des environnements propres où une friction réduite est souhaitée. Cette conception ouverte facilite aussi l'accès pour l'entretien et permet une dissipation thermique efficace. Sa cage en tôle d'acier maintient les billes en place, assurant une distribution uniforme des charges et une réduction du bruit pendant le fonctionnement. Le jeu radial interne standard permet un équilibre optimal entre la précision et la tolérance aux désalignements mineurs. Sa conception interne modifiée optimise le contact entre les billes et les chemins de roulement, réduisant ainsi l'usure et améliorant la durabilité du roulement.
Entretien :
En raison de son absence de joints d'étanchéité, ce roulement nécessite une lubrification régulière pour garantir des performances optimales. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant de haute qualité adapté aux conditions de fonctionnement spécifiques. Des inspections périodiques sont essentielles pour détecter toute usure ou contamination. Lors de l'entretien, il est crucial de maintenir un environnement propre pour éviter l'introduction de particules nuisibles.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans protection intégrée contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière ou l'humidité. L'absence de joints implique aussi que le lubrifiant peut se dissiper plus rapidement, rendant indispensable un suivi attentif de son niveau et de sa qualité.
Information sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. En choisissant un roulement rigide à billes FAG, vous optez pour l'excellence et la performance à long terme.
Avantages Clés :
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la dissipation thermique ;
- Conception interne modifiée assurant une meilleure répartition des charges et une réduction des frottements ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Cage en tôle d'acier assurant robustesse et durabilité ;
- Installation aisée grâce à sa conception optimisée.
Applications :
Ce roulement est couramment utilisé dans les systèmes de convoyage, les équipements de manutention, les machines-outils et les appareils électroménagers. Il est également fréquemment employé dans les moteurs électriques, aussi bien petits que grands, pour soutenir le rotor et réduire les frottements. Dans l'industrie automobile, il est aussi utilisé dans des composants, tels que les alternateurs, les boîtes de vitesses et les moyeux de roue, garantissant performance et durabilité. On le retrouve aussi dans les appareils électroménagers, comme les machines à laver, les réfrigérateurs et les aspirateurs, où un fonctionnement fluide et silencieux est essentiel. Dans le secteur industriel, il est intégré aux convoyeurs, pompes et ventilateurs pour assurer un déplacement efficace des matériaux. Enfin, ce roulement est présent dans les vélos et équipements sportifs, notamment dans les moyeux de roues et les pédales, offrant une rotation fluide et limitant l'usure.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 160..-a |
| Vitesse de référence | 8900 rpm |
| Vitesse limite | 16700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12260 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,48 € HT
/ unité
19,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h