Roulement rigide à billes NSK 6806DD, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à une rangée de billes série 6800

Voir les informations techniques

Références

NSK :6806DD
Rubix :0294-1015833
Fabricant :6806DD N
EAN :00029176425721
RLT A BILLES 6806 ETANCHE 30X42X7

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6806 ETANCHE 30X42X7


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6806..
Cageacier
Vitesse limite9000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4700 N
38,53 HT
/ unité
46,24 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.