Roulement rigide à billes FAG 6410-C-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6410-C-C3
Rubix :0255-1022533
Fabricant :0939991000030
EAN :4054372544347
RLT A BILLES 6410 C3 50X130X31

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6410 C3 50X130X31


La génération C de ce roulement rigide à billes se distingue par un fonctionnement plus silencieux, une cinématique optimisée et une fluidité accrue. Conçu par FAG pour répondre aux nouvelles exigences des industriels, ce roulement offre une performance supérieure. Leur conception innovante permet une répartition homogène des charges, réduit les frottements et améliore l'efficacité opérationnelle.

Caractéristiques:
Ce roulement FAG est un modèle rigide à une rangée de billes. C’est un modèle robuste avec une cage en acier. Il supporte des charges radiales élevées (dynamiques et statiques) et accepte des charges axiales modérées. Ce roulement FAG de génération C est fabriqué avec des procédés optimisés lui conférant un moment résistant plus faible et un fonctionnement plus fluide. Son jeu radial C3 lui permet de mieux gérer les écarts de température et les vitesses élevées.

Entretien:
Pour garantir une longue durée de vie, il est nécessaire de vérifier périodiquement l’état des roulements et de procéder à un entretien basique :
- Vérification du bruit, de la température et de l’état apparent.
- Nettoyage des billes et du chemin de roulement.
- Graissage ou huilage selon son utilisation.

Étanchéité:
Ce roulement n’est pas étanche, ce qui implique qu’il est préférable de l’utiliser pour des applications dans un environnement propre. Il est nécessaire de contrôler la bonne lubrification du roulement de manière régulière.

Informations sur la marque:
Appartenant au groupe Schaeffler, FAG est une marque de roulements de haute qualité. Avec une présence dans plus de 50 pays, FAG s’est imposé comme un des leaders du roulement, au service des professionnels de l’industrie depuis plusieurs décennies.

Points forts

L’avantage principal de ce roulement est sa génération C. Il est plus performant et moins bruyant ce qui en fait une solution rentable. De plus, son unique rangée de billes lui confère une résistance élevée aux vitesses de rotation soutenues, améliorée par l’absence d’étanchéité (meilleure dissipation thermique) et le jeu radial C3 (rotation plus rapide).

Applications

Ce roulement FAG est idéal pour les applications à haute vitesse et sous des charges radiales élevées. L’absence d’étanchéité le rend idéal pour un fonctionnement dans un carter : boîte de vitesses, réducteur, inverseur, pompe, entraînement, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série64..-c
Vitesse de référence6800 rpm
Vitesse limite7900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r52000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr89000 N
136,93 HT
/ unité
164,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.