Roulement rigide à billes FAG 16004-A-2Z, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :16004-A-2Z
Rubix :0255-1029561
Fabricant :0604535910000
EAN :4012802335705
RLT A BILLES 16004 2 FLASQUES 20X42X8
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16004 2 FLASQUES 20X42X8


La conception des roulements à billes offre un faible couple de frottement, les rendant particulièrement adaptés aux applications à vitesses élevées. Leur capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens témoigne de leur robustesse et de leur polyvalence. Ils sont disponibles en versions à une ou deux rangées, s'adaptant ainsi à une large gamme de besoins. Les roulements à une rangée de billes tolèrent seulement de faibles défauts d'alignement, nécessitant des portées très bien alignées. Un désalignement entraîne une mauvaise rotation des billes, générant des contraintes supplémentaires dans le roulement et réduisant sa durée d’utilisation. Pour minimiser ces contraintes, seuls de faibles défauts d'alignement sont acceptables, selon la charge appliquée, pour les roulements à une rangée de billes.

Caractéristiques:
• Conception simple et robuste
• Une cage en tôle d'acier
• Déflecteurs (flasques métalliques)

Entretien:
Le roulement est pré-lubrifié avec une graisse de qualité. La maintenance est donc limitée cependant, il est conseillé de vérifier le niveau de lubrifiant et de re-lubrifier le roulement en cas de besoin. Ce roulement rigide à une rangée de billes FAG est doté de déflecteurs et d’une cage en tôle d’acier pour protéger contre les contaminants. Ces éléments garantissent une durée de vie prolongée du produit en empêchant les contaminants d'entrer et en maintenant le lubrifiant à l'intérieur.

Informations sur la marque:
FAG s'engage à fournir des produits de qualité irréprochable. Chaque produit est soumis à des contrôles rigoureux tout au long du processus de fabrication. L'entreprise propose également une gamme complète de roulements pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application.

Points forts

• Amélioration des performances des machines.
• Réduction des coûts de maintenance.
• Fonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus agréable.
• Facilité d'installation et de remplacement.
• Conception étanche pour une protection optimale.
• Capacité de charge importante.
• Grande vitesse de rotation.
• Conception fiable.
• Durabilité exceptionnelle.
• Adapté aux environnements exigeants.

Applications

• Machines agricoles.
• Équipements automobiles.
• Appareils électroménagers.
• Machines-outils.
• Convoyeurs et systèmes de manutention.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série160..-a-2z
Vitesse de référence13800 rpm
Vitesse limite22100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4480 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7910 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 HT
/ unité
14,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.