Roulement rigide à billes FAG 6305-C-Z>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :6305-Z
FAG :6305-C-Z>V
Rubix :0255-1015581
Fabricant :0955624430000
EAN :4054372710476


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6305 1 FLASQUE 25X62X17
Ce produit de haute qualité s’adresse aux environnements industriels exigeants. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce roulement rigide à billes assure une performance stable et fiable. Sa conception optimisée facilite l’installation et réduit le bruit ainsi que le frottement. La technologie de génération C de FAG garantit une efficacité accrue et une adaptation parfaite aux applications industrielles variées.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est doté d'une cage en tôle d'acier robuste. Il est équipé d'un déflecteur métallique sur un côté, assurant une protection efficace contre les contaminants tout en maintenant une friction interne modérée. Le jeu radial interne standard garantit une stabilité optimale lors du fonctionnement. Grâce à sa conception optimisée, il atteint des vitesses de rotation élevées tout en maintenant une faible émission sonore.
Entretien :
Le produit nécessite un entretien régulier afin de maintenir des performances optimales. Un graissage adapté et un contrôle périodique de la température et des vibrations sont essentiels. Le nettoyage des surfaces extérieures doit être effectué pour éviter toute contamination. Une surveillance minutieuse permet de détecter rapidement l’usure et d’assurer la longévité du roulement rigide à billes dans les environnements industriels.
Etanchéité :
Le système intègre un déflecteur métallique qui limite l’infiltration de saletés et débris grossiers. La configuration en tôle d’acier forme un passage étroit entre les bagues, garantissant une protection efficace contre les contaminants de grande taille. Ce dispositif prévient partiellement les fuites de lubrifiant, bien que la protection contre l’humidité reste modérée. L’étanchéité assure ainsi une performance fiable en conditions variées.
Information sur la marque :
FAG, marque emblématique de l’industrie des roulements, bénéficie d’une longue histoire d’innovation et de qualité. Reconnue pour ses solutions fiables, elle mise sur des procédés de fabrication perfectionnés. La marque se distingue par sa rigueur technique et son engagement envers l’efficacité énergétique. Elle offre des produits durables, adaptés aux applications industrielles les plus exigeantes, tout en contribuant à l’optimisation des performances mécaniques.
Avantages Clés :
- Excellente capacité de charge radiale et axiale.
- Réduction du bruit et du frottement grâce à une technologie innovante.
- Installation simple et fiable dans divers environnements industriels.
- Protection efficace contre les contaminants avec un déflecteur métallique.
- Adaptation à des vitesses de rotation élevées pour une performance constante.
Applications :
Ce roulement est adapté aux applications suivantes :
- Systèmes de convoyeurs et dispositifs de manutention dans les lignes de production et entrepôts, pour une gestion efficace des charges sous contrainte continue.
- Équipements agricoles tels que les machines agricoles et engins de construction, supportant des conditions exigeantes.
- Applications automobiles incluant les boîtes de vitesses, systèmes de direction et moteurs, offrant robustesse et stabilité dans des conditions de rotation régulière.
- Machines-outils comme les fraiseuses, perceuses, et tours, qui nécessitent une durabilité accrue pour supporter des opérations répétées sous charge.
- Équipements industriels et réducteurs, où ils apportent fiabilité et robustesse pour des charges importantes et des vitesses modérées.
- Appareils électroménagers, assurant une longue durée de vie avec une maintenance réduite dans les composants internes.
Ils conviennent également aux applications de galets suiveurs, moteurs de traction, et rouleaux d’entraînement des laminoirs. Ces roulements offrent des performances fiables dans divers secteurs, des équipements industriels aux systèmes de transformation alimentaire, en passant par les équipements de construction et agricoles.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est doté d'une cage en tôle d'acier robuste. Il est équipé d'un déflecteur métallique sur un côté, assurant une protection efficace contre les contaminants tout en maintenant une friction interne modérée. Le jeu radial interne standard garantit une stabilité optimale lors du fonctionnement. Grâce à sa conception optimisée, il atteint des vitesses de rotation élevées tout en maintenant une faible émission sonore.
Entretien :
Le produit nécessite un entretien régulier afin de maintenir des performances optimales. Un graissage adapté et un contrôle périodique de la température et des vibrations sont essentiels. Le nettoyage des surfaces extérieures doit être effectué pour éviter toute contamination. Une surveillance minutieuse permet de détecter rapidement l’usure et d’assurer la longévité du roulement rigide à billes dans les environnements industriels.
Etanchéité :
Le système intègre un déflecteur métallique qui limite l’infiltration de saletés et débris grossiers. La configuration en tôle d’acier forme un passage étroit entre les bagues, garantissant une protection efficace contre les contaminants de grande taille. Ce dispositif prévient partiellement les fuites de lubrifiant, bien que la protection contre l’humidité reste modérée. L’étanchéité assure ainsi une performance fiable en conditions variées.
Information sur la marque :
FAG, marque emblématique de l’industrie des roulements, bénéficie d’une longue histoire d’innovation et de qualité. Reconnue pour ses solutions fiables, elle mise sur des procédés de fabrication perfectionnés. La marque se distingue par sa rigueur technique et son engagement envers l’efficacité énergétique. Elle offre des produits durables, adaptés aux applications industrielles les plus exigeantes, tout en contribuant à l’optimisation des performances mécaniques.
Avantages Clés :
- Excellente capacité de charge radiale et axiale.
- Réduction du bruit et du frottement grâce à une technologie innovante.
- Installation simple et fiable dans divers environnements industriels.
- Protection efficace contre les contaminants avec un déflecteur métallique.
- Adaptation à des vitesses de rotation élevées pour une performance constante.
Applications :
Ce roulement est adapté aux applications suivantes :
- Systèmes de convoyeurs et dispositifs de manutention dans les lignes de production et entrepôts, pour une gestion efficace des charges sous contrainte continue.
- Équipements agricoles tels que les machines agricoles et engins de construction, supportant des conditions exigeantes.
- Applications automobiles incluant les boîtes de vitesses, systèmes de direction et moteurs, offrant robustesse et stabilité dans des conditions de rotation régulière.
- Machines-outils comme les fraiseuses, perceuses, et tours, qui nécessitent une durabilité accrue pour supporter des opérations répétées sous charge.
- Équipements industriels et réducteurs, où ils apportent fiabilité et robustesse pour des charges importantes et des vitesses modérées.
- Appareils électroménagers, assurant une longue durée de vie avec une maintenance réduite dans les composants internes.
Ils conviennent également aux applications de galets suiveurs, moteurs de traction, et rouleaux d’entraînement des laminoirs. Ces roulements offrent des performances fiables dans divers secteurs, des équipements industriels aux systèmes de transformation alimentaire, en passant par les équipements de construction et agricoles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c-z |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 13500 rpm |
| Vitesse limite | 17800 rpm |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26500 N |
| Poids | 0,207 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,48 € HT
/ unité
22,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h