Roulement rigide à billes FAG 6413, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6413
Rubix :0255-1015799
Fabricant :0167248010000
EAN :4012801206327


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6413 65X160X37
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance fiable et constante dans diverses applications industrielles. Sa conception à une rangée optimise le contact entre les billes et les chemins de roulement, garantissant ainsi une réduction du frottement et de l'usure.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide est un modèle à une rangée de billes, ce qui lui confère une bonne capacité de charge et une performance optimale dans des applications variées. Ce roulement est ouvert, c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité. Sa construction utilise des matériaux de haute qualité, notamment une cage en tôle d'acier, qui améliore la résistance à l'usure et garantit une durée de vie prolongée.
Entretien:
L'entretien de ce roulement est essentiel pour garantir une performance optimale. En raison de sa conception ouverte, il est conseillé de réaliser des contrôles réguliers.
Etanchéité:
Ce roulement étant dépourvu de système d'étanchéité, il est destiné à être utilisé dans des environnements relativement propres. Il est important que les utilisateurs prennent des mesures pour limiter l'exposition aux contaminants extérieurs, car cela pourrait affecter ses performances.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide est un modèle à une rangée de billes, ce qui lui confère une bonne capacité de charge et une performance optimale dans des applications variées. Ce roulement est ouvert, c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité. Sa construction utilise des matériaux de haute qualité, notamment une cage en tôle d'acier, qui améliore la résistance à l'usure et garantit une durée de vie prolongée.
Entretien:
L'entretien de ce roulement est essentiel pour garantir une performance optimale. En raison de sa conception ouverte, il est conseillé de réaliser des contrôles réguliers.
Etanchéité:
Ce roulement étant dépourvu de système d'étanchéité, il est destiné à être utilisé dans des environnements relativement propres. Il est important que les utilisateurs prennent des mesures pour limiter l'exposition aux contaminants extérieurs, car cela pourrait affecter ses performances.
Points forts
• Conception à une rangée : permet une répartition uniforme des charges, augmentant la capacité de charge.
• Cage en tôle d'acier : offre une durabilité accrue et résiste à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
• Conception ouverte : permet une dissipation thermique, rendant le roulement adapté à des conditions dans des fortes chaleurs.
• Cage en tôle d'acier : offre une durabilité accrue et résiste à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
• Conception ouverte : permet une dissipation thermique, rendant le roulement adapté à des conditions dans des fortes chaleurs.
Applications
Ce roulement est particulièrement adapté pour des machines tournantes ainsi que pour des équipements agricoles. Étant donné qu'il est ouvert, il convient mieux aux environnements propres où les contaminants sont limités. Les utilisateurs doivent être attentifs à la protection contre la poussière et l'humidité pour garantir la longévité du produit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 64 |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 77000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 123000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,71 € HT
/ unité
284,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h