Roulement rigide à billes NSK 6802DD, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à une rangée de billes série 6800

Voir les informations techniques

Références

NSK :6802DD
Rubix :0294-1015816
Fabricant :6802DD N
EAN :0029176425677
RLT A BILLES 6802 ETANCHE 15X24X5

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6802 ETANCHE 15X24X5


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6802..
Cageacier
Vitesse limite17000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1260 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2070 N
18,06 HT
/ unité
21,67 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.