Roulement rigide à billes FAG 63005-A-2RSR, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :63005-A-2RSR
Rubix :0255-1008471
Fabricant :0597522380000
EAN :4012802331646


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63005 ETANCHE 25X47X16
Caractéristiques:
Ce roulement de la marque FAG, conçu avec une rangée de billes, est optimisé pour un fonctionnement fluide et stable. Il intègre deux joints d'étanchéité en caoutchouc pour protéger efficacement les billes et les chemins de roulement contre les particules de poussière et autres contaminants. Ce produit est équipé d'une cage en tôle d'acier, garantissant une structure solide et une meilleure répartition des charges. Il supporte à la fois des charges radiales et des charges axiales, assurant ainsi une grande polyvalence dans les applications.
Entretien:
Ce roulement FAG est pré-lubrifié en usine avec une graisse de haute qualité, simplifiant son entretien. Cependant, des inspections régulières sont essentielles pour garantir son bon fonctionnement et sa longévité.
Étanchéité:
Les deux joints en caoutchouc assurent une protection complète contre les contaminants, empêchant ainsi la pénétration de poussière, d'humidité et d'autres impuretés. Ces joints garantissent également que le lubrifiant reste à l'intérieur du roulement, ce qui réduit les besoins en maintenance et prolonge la durée de vie du produit.
Ce roulement de la marque FAG, conçu avec une rangée de billes, est optimisé pour un fonctionnement fluide et stable. Il intègre deux joints d'étanchéité en caoutchouc pour protéger efficacement les billes et les chemins de roulement contre les particules de poussière et autres contaminants. Ce produit est équipé d'une cage en tôle d'acier, garantissant une structure solide et une meilleure répartition des charges. Il supporte à la fois des charges radiales et des charges axiales, assurant ainsi une grande polyvalence dans les applications.
Entretien:
Ce roulement FAG est pré-lubrifié en usine avec une graisse de haute qualité, simplifiant son entretien. Cependant, des inspections régulières sont essentielles pour garantir son bon fonctionnement et sa longévité.
Étanchéité:
Les deux joints en caoutchouc assurent une protection complète contre les contaminants, empêchant ainsi la pénétration de poussière, d'humidité et d'autres impuretés. Ces joints garantissent également que le lubrifiant reste à l'intérieur du roulement, ce qui réduit les besoins en maintenance et prolonge la durée de vie du produit.
Points forts
• Conception simple et fonctionnement robuste.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Système étanche qui permet d'augmenter la durée de vie du roulement.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Système étanche qui permet d'augmenter la durée de vie du roulement.
Applications
- Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 630..-a-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5830 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10070 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,32 € HT
/ unité
27,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h