Roulement rigide à billes FAG 6000-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes 60

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :6000-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1014961
Fabricant :0957026790030
EAN :4064327050120
RLT A BILLES 6000 2 FLASQUES C3 10X26X8
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6000 2 FLASQUES C3 10X26X8


Ce roulement à billes de la marque FAG est un composant essentiel pour les mécanismes industriels nécessitant une performance fiable et durable. Conçu pour minimiser les frictions et réduire le bruit, ce roulement se distingue par son efficacité énergétique optimisée. Il est idéal pour les environnements exigeants grâce à sa robustesse et sa capacité à fonctionner de manière fluide même sous des charges élevées.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes, fabriqué par FAG, est doté de la technologie de la génération C. Celle-ci offre une géométrie optimisée des chemins de roulement, favorisant une réduction des frictions et un fonctionnement silencieux. Il est équipé de deux flasques métalliques de chaque côté, assurant une protection contre les contaminants grossiers. Sa cage en tôle rivetée garantit une répartition uniforme des charges, améliorant ainsi la durée de vie du produit. Le jeu interne radial C3 permet une utilisation sous des conditions de température et de vitesse plus exigeantes.

Entretien:
L’entretien de ce roulement est minimal grâce à sa conception robuste. Il est recommandé de vérifier régulièrement son état pour s'assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure. Ce roulement est pré-graissé par FAG et peut rester à vie selon les conditions d’utilisation.

Etanchéité:
Le roulement FAG est équipé de deux flasques métalliques assurant une étanchéité efficace contre les grosses poussières et particules. Ce type d’étanchéité par passage étroit protège les composants internes, garantissant un fonctionnement plus propre et durable. De plus, les déflecteurs limitent la perte de lubrifiant, réduisant drastiquement le besoin de maintenance.

Information sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de composants mécaniques. Fondée en 1883, la marque est reconnue pour son expertise et ses innovations techniques dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie. Schaeffler se distingue par son engagement envers la qualité, la durabilité et l'efficacité énergétique, avec plus de 80 000 employés à travers le monde.

Points forts

- Réduction significative du bruit et des vibrations pour un fonctionnement plus silencieux.
- Performances optimisées grâce à une meilleure géométrie des chemins de roulement.
- Résistance accrue à l’usure et à la corrosion, augmentant ainsi la durabilité.
- Étanchéité par passage étroit limitant la contamination et les pertes par frottement.
- Jeu interne radial C3, idéal pour des conditions de fonctionnement à haute température ou haute vitesse.

Applications

Ce roulement est utilisé dans divers secteurs industriels, notamment les équipements mécaniques, les machines-outils et les systèmes de transmission. Il est particulièrement adapté aux environnements nécessitant un fonctionnement continu et des charges modérées à élevées, comme les moteurs électriques, les pompes et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60..-c-2z
Matièreacier
Vitesse de référence30000 rpm
Vitesse limite38000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1970 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5300 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 HT
/ unité
5,02 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.