Roulement rigide à billes FAG 6018, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6018
Rubix :0255-1015166
Fabricant :0167182670000
EAN :4012801201629
RLT A BILLES 6018 90X140X24

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6018 90X140X24


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite6600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r49500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
85,09 € HT
/ unité
102,11 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.