Roulement rigide à billes FAG 6003-2Z, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6003-2Z
Rubix :0255-1002528
Fabricant :0167170400000
EAN :4012801053402
RLT A BILLES 6003 2 FLASQUES 17X35X10

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6003 2 FLASQUES 17X35X10


Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série60..-2z
Vitesse de référence20300 rpm
Vitesse limite26000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3250 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6400 N
4,78 € HT
/ unité
5,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.