Roulement rigide à billes FAG 6030-2RSR, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 150 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6030-2RSR
Rubix :0255-1256662
Fabricant :0607629000000
EAN :4026677489227
RLT A BILLES 6030 ETANCHE 150X225X35

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6030 ETANCHE 150X225X35


Ce roulement à billes de la marque FAG est conçu pour répondre aux exigences élevées des environnements industriels. Ce produit de qualité supérieure se distingue par sa capacité à offrir des performances stables, même dans des conditions de travail difficiles.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide est un modèle à une rangée de billes. Sa construction robuste inclut une cage en tôle d’acier, qui assure une répartition uniforme des charges et améliore la stabilité lors du fonctionnement. Les deux joints d’étanchéité en caoutchouc permettent de protéger les éléments internes du roulement contre les impuretés telles que la poussière, l'humidité et d'autres contaminants.

Etanchéité:
L'étanchéité de ce roulement rigide à billes est assurée par deux joints en caoutchouc de haute qualité. Ces joints empêchent les particules de poussière, l’eau et d’autres contaminants d’atteindre les éléments internes du roulement, préservant ainsi sa longévité et ses performances. En retenant la lubrification à l'intérieur et en empêchant l'entrée de substances indésirables, ces joints réduisent le risque de défaillance prématurée du roulement. Il nécessite peu d’entretien, cependant il est recommandé de vérifier l’état du roulement afin de prévenir les risques d’usure.

Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements à billes, reconnu pour son expertise, sa qualité et sa fiabilité. Avec plus de 100 ans d'expérience, la marque offre une large gamme de roulements pour répondre aux besoins des industries les plus exigeantes.

Points forts

Sa capacité à gérer des charges radiales élevées tout en maintenant une rotation fluide réduit les vibrations et améliore la performance globale des machines dans lesquelles il est utilisé. Les joints en caoutchouc protègent efficacement contre les contaminants, minimisant ainsi l’usure et les besoins en maintenance. La cage en tôle d’acier ajoute de la robustesse à l’ensemble, garantissant une plus grande durabilité.

Applications

Ce roulement rigide est conçu pour une vaste gamme d'applications industrielles. Il est particulièrement efficace dans les machines-outils, les équipements de manutention, les systèmes de convoyage, ainsi que dans les applications agricoles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur35 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série60..-2rsr
Vitesse limite1540 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r124000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr131000 N
423,55 € HT
/ unité
508,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.