Roulement rigide à billes NTN 60/22LLU/5K, Diamètre extérieur : 44 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 22 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :60/22LLU/5K
Rubix :0281-1107485
EAN :4547359797220




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 60/22 ETANCHE 22X44X12
Roulement à billes à gorge profonde, contact radial, cage en acier embouti, joints de contact des deux côtés
Ce roulement rigide à billes est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Il se distingue par ses joints à lèvre en caoutchouc et son lubrifiant intégré, qui assurent une excellente protection contre les contaminants et une longévité accrue. Son design compact lui permet de s'intégrer facilement dans les espaces réduits tout en conservant les caractéristiques essentielles d'un roulement standard. Sa grande facilité de montage et sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées en font un choix privilégié pour de nombreuses applications industrielles.
Caractéristiques :
Ce roulement est équipé de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux côtés, offrant une protection efficace contre les impuretés et les projections de liquides. Ses bagues intérieure et extérieure possèdent des pistes profondes, lui permettant de résister aux charges radiales et axiales combinées. Son jeu radial standard assure une adaptation optimale aux contraintes mécaniques. Conçu en acier de haute qualité, il tolère des chocs modérés tout en maintenant une grande précision de rotation. Il est pré-lubrifié avec la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL, une graisse standard "5K" adaptée aux températures comprises entre -40°C et 150°C. Ce lubrifiant biodégradable à plus de 60 % sur 28 jours assure une réduction du frottement et prolonge la durée de vie du roulement.
Entretien :
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à son système d'étanchéité intégré qui empêche la perte de lubrifiant. Il est toutefois conseillé de vérifier périodiquement son bon fonctionnement en surveillant la température et les vibrations.
Etanchéité :
Doté de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), ce roulement bénéficie d'une excellente protection contre la poussière, l'eau et les contaminants chimiques. Ces joints maintiennent le lubrifiant à l'intérieur et limitent ainsi les risques d'usure prématurée. Cela permet une utilisation en milieu humide ou poussiéreux sans altération significative des performances.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.
Avantages Clés :
- Conception robuste permettant de supporter des charges radiales et axiales importantes ;
- Joints à lèvre en caoutchouc offrant une protection efficace contre les contaminants ;
- Jeu radial standard assurant un fonctionnement fluide et précis ;
- Matériaux résistants garantissant une longue durée de vie ;
- Lubrifiant Kyodo Yushi Multemp DRL intégré, réduisant le frottement et prolongeant la durabilité du roulement ;
- Fonctionnement silencieux réduisant les nuisances sonores ;
- Adapté aux applications exigeantes en termes de vitesse et de charge.
Applications :
Ce roulement rigide à billes trouve son utilisation dans de nombreux secteurs industriels. Il est idéal pour les systèmes de convoyage et les équipements de manutention, assurant une rotation fluide et précise. Il est également utilisé dans les machines agricoles et de construction, où sa résistance aux chocs et aux contaminants est un atout majeur. Dans l'industrie automobile, il intervient dans les boîtes de vitesses, moteurs et systèmes de direction. Il est aussi présent dans les appareils électroménagers et les machines-outils, garantissant un fonctionnement fiable et silencieux. Son étanchéité et sa robustesse en font un choix pertinent pour les industries textiles et agroalimentaires.
Caractéristiques :
Ce roulement est équipé de joints à lèvre en caoutchouc sur les deux côtés, offrant une protection efficace contre les impuretés et les projections de liquides. Ses bagues intérieure et extérieure possèdent des pistes profondes, lui permettant de résister aux charges radiales et axiales combinées. Son jeu radial standard assure une adaptation optimale aux contraintes mécaniques. Conçu en acier de haute qualité, il tolère des chocs modérés tout en maintenant une grande précision de rotation. Il est pré-lubrifié avec la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL, une graisse standard "5K" adaptée aux températures comprises entre -40°C et 150°C. Ce lubrifiant biodégradable à plus de 60 % sur 28 jours assure une réduction du frottement et prolonge la durée de vie du roulement.
Entretien :
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à son système d'étanchéité intégré qui empêche la perte de lubrifiant. Il est toutefois conseillé de vérifier périodiquement son bon fonctionnement en surveillant la température et les vibrations.
Etanchéité :
Doté de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), ce roulement bénéficie d'une excellente protection contre la poussière, l'eau et les contaminants chimiques. Ces joints maintiennent le lubrifiant à l'intérieur et limitent ainsi les risques d'usure prématurée. Cela permet une utilisation en milieu humide ou poussiéreux sans altération significative des performances.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.
Avantages Clés :
- Conception robuste permettant de supporter des charges radiales et axiales importantes ;
- Joints à lèvre en caoutchouc offrant une protection efficace contre les contaminants ;
- Jeu radial standard assurant un fonctionnement fluide et précis ;
- Matériaux résistants garantissant une longue durée de vie ;
- Lubrifiant Kyodo Yushi Multemp DRL intégré, réduisant le frottement et prolongeant la durabilité du roulement ;
- Fonctionnement silencieux réduisant les nuisances sonores ;
- Adapté aux applications exigeantes en termes de vitesse et de charge.
Applications :
Ce roulement rigide à billes trouve son utilisation dans de nombreux secteurs industriels. Il est idéal pour les systèmes de convoyage et les équipements de manutention, assurant une rotation fluide et précise. Il est également utilisé dans les machines agricoles et de construction, où sa résistance aux chocs et aux contaminants est un atout majeur. Dans l'industrie automobile, il intervient dans les boîtes de vitesses, moteurs et systèmes de direction. Il est aussi présent dans les appareils électroménagers et les machines-outils, garantissant un fonctionnement fiable et silencieux. Son étanchéité et sa robustesse en font un choix pertinent pour les industries textiles et agroalimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5050 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10400 N |
| Poids | 0,074 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,31 € HT
/ unité
42,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h