Roulement à rouleaux coniques SNR L44649/610, Diamètre extérieur : 50.292 mm | Diamètre intérieur : 26.988 mm | Largeur : 14.732 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :L44649/610
Rubix :0302-1513666
EAN :3413520310028




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,988 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50,292 mm |
| Largeur | 14,732 mm |
Détails articles : ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES 26,988X50,292X14,224
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Points forts
Une gamme compacte de produits standard pour les besoins essentiels, avec tous les avantages d'une marque Premium.
Des produits sur mesure de haute technologie.
Des produits sur mesure de haute technologie.
Applications
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,988 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50,292 mm |
| Largeur | 14,732 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 € HT
/ unité
13,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours