Roulement à rouleaux coniques SNR 30305A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 18.25 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniques

Références

SNR :30305A
Rubix :0302-1017847
Fabricant :30305A
EAN :3413520093228
ROULEMENT A RLX CONIQ 30305 A 30305.A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30305 A 30305.A SNR


Roulement à rouleaux coniques, cage en acier embouti
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18,25 mm
Jeu Radialcn
Série30300
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8100 rpm
Vitesse limite13000 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r48,2 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr49,2 N
26,23 € HT
/ unité
31,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.