Roulement à rouleaux coniques SKF 18520/Q, Diamètre extérieur : 73.025 mm | Diamètre intérieur : 62 mm | Largeur : 12.7 mm
Roulement à rouleaux radial conique à rangée unique - Norme ABMA (préfixe K-) et non standard
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :18520/Q
Rubix :0301-1305760
Fabricant :79507
EAN :7316570371093




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73,025 mm |
| Largeur | 12,7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 18520 Q SKF
Roulement à rouleaux radial conique à rangée unique - Norme ABMA (préfixe K-) et non standard S/O
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73,025 mm |
| Largeur | 12,7 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 18500 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,60 € HT
/ unité
48,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h