Roulement à rouleaux coniques FAG 30303-A, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :30303-A
Rubix :0255-1023548
Fabricant :0167108270000
EAN :4012801161329
ROULEMENT A RLX CONIQ 30303 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30303 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

-Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à une vitesse plus élevée des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
Série303..-a
Matièreacier
Vitesse de référence11200 rpm
Vitesse limite17600 rpm
Largeur totale du roulement15,25 mm
Charge statique de base, radiale - C0r24800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
28,55 € HT
/ unité
34,26 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.