Roulement à rouleaux coniques NTN 33013A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 27 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :33013A
Rubix :0281-1017989
EAN :4547359296754
ROULEMENT A RLX CONIQ 33013A 33013A NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur82,7 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33013A 33013A NTN


Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.

Applications

Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur82,7 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialcn
Série33000
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite68000 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r164000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11000 N
98,02 € HT
/ unité
117,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.