Références
INA :RNA6904-XL
Rubix :0269-1006923
Fabricant :0507433760000
EAN :4012802209754


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA6904-XL QMC 1 INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 51000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,83 € HT
/ unité
68,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h