Références
INA :RNA4852-XL
Rubix :0269-1437052
Fabricant :0507674290000
EAN :4054366701213


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 285 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL RNA4852-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 285 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 860 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1160000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 415000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 100,84 € HT
/ unité
3 721,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours