Références
INA :RNA4905-XL
Rubix :0269-1006887
Fabricant :0506604620000
EAN :4012802429169


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4905-XL QMC 1 INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 7400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,76 € HT
/ unité
44,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h