Références
INA :RNA4830-XL
Rubix :0269-1436976
Fabricant :0507673480000
EAN :4047643204057


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL RNA4830-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 165 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 1830 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 400000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 172000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,52 € HT
/ unité
747,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours