Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU205-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NU205-E-XL-TVP2
Rubix :0255-1018579
Fabricant :0167375800000
EAN :4012801256605


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU205 CAGE PA 25X52X15
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçus pour les paliers libres, les roulements à rouleaux cylindriques FAG NU-E-XL-TVP2 absorbent les charges radiales importantes tout en autorisant les dilatations axiales de l'arbre dans les deux sens. Ils bénéficient d’une géométrie interne optimisée, notamment via le label X-life de Schaeffler, qui maximise leur performance et leur durée de vie sans modifier l’encombrement.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure ; palier libre autorisant le déplacement axial dans les deux sens
• E : géométrie interne à capacité de charge augmentée, offrant une capacité radiale supérieure à la conception standard
• XL : label X-life, désignant les produits FAG à durée de vie prolongée, grâce à un état de surface amélioré et donc à une capacité de charge dynamique accrue
• TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre, légère et robuste
Caractéristiques :
La série NU-E-XL-TVP2 regroupe des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée, en configurations palier libre. Deux épaulements sont portés par la bague extérieure ; la bague intérieure, lisse, ne présente aucun épaulement. Cette géométrie permet à l'arbre de se déplacer librement dans les deux directions axiales, sans que le roulement reprenne de charge axiale.
La version E bénéficie d’une géométrie interne optimisée destinée à augmenter la capacité de charge radiale. En complément, le roulement est labellisé X-Life : les états de surface et donc la répartition des charges sont améliorés, ce qui réduit le frottement, la génération de chaleur et le niveau sonore. En résulte une charge dynamique supérieure d'environ 18 % en moyenne, ainsi qu’une durée de vie nominale allongée de plus de 70 % à conditions d'exploitation identiques.
Enfin, la cage TVP2, en PA66 renforcé de fibres de verre, est plus légère que les cages métalliques. Ce gain d'inertie facilite les phases d'accélération et de freinage rapides.
Entretien :
La bague intérieure indépendante simplifie les opérations de contrôle et de relubrification. Le roulement peut être ouvert afin de nettoyer les rouleaux et les chemins de roulement, puis d’inspecter les surfaces pour détecter d’éventuels signes d’usure, d’écaillage ou d’indentations.
La réduction du frottement liée au label X-Life limite l’échauffement et contribue à préserver le lubrifiant plus longtemps. Une surveillance régulière du bruit, des vibrations et de la température de fonctionnement reste recommandée afin d’anticiper les phénomènes de fatigue ou de dégradation.
Les versions équipées d’une cage TVP2 sont adaptées jusqu’à 120 °C. Leur durée d’utilisation dépend du lubrifiant employé et des conditions de fonctionnement.
Avantages clés :
• Facilite le montage et le démontage grâce à la bague intérieure démontable
• Simplifie les opérations de maintenance et d’inspection des éléments roulants
• Limite le frottement et la montée en température pendant le fonctionnement
• Réduit le bruit et l’usure grâce à des surfaces de contact optimisées
• Diminue l’inertie en rotation via la cage en polyamide renforcé
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques FAG trouvent leur place dans tous les montages où l'arbre doit rester libre axialement, tout en transmettant des charges radiales importantes. Cette configuration est caractéristique des paliers libres dans les lignes d'arbres à deux appuis, où le palier fixe reprend les charges axiales et le palier libre (équipé d'un roulement de type NU) absorbe uniquement les efforts radiaux tout en compensant les variations dimensionnelles dues à la température.
Dans le domaine de la motorisation électrique et de la transmission de puissance, ces roulements équipent les moteurs électriques, les réducteurs, les boîtes de vitesses et les coupleurs. La capacité de charge élevée convient particulièrement à l'industrie lourde : laminoirs, broyeurs, convoyeurs à forte charge, compresseurs ou encore turbines.
Les pompes centrifuges, les ventilateurs et les soufflantes constituent d'autres domaines d'application courants, notamment lorsque les vitesses de rotation sont élevées et les charges essentiellement radiales. Dans ces contextes, la réduction du frottement interne, apportée par la conception X-life, limite l'échauffement et les besoins de relubrification.
Enfin, dans les équipements de process continu (lignes d'usinage, machines-outils, extrudeuses), la séparabilité de la bague intérieure représente un avantage concret pour les opérations de maintenance périodique.
Décryptage :
• NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure ; palier libre autorisant le déplacement axial dans les deux sens
• E : géométrie interne à capacité de charge augmentée, offrant une capacité radiale supérieure à la conception standard
• XL : label X-life, désignant les produits FAG à durée de vie prolongée, grâce à un état de surface amélioré et donc à une capacité de charge dynamique accrue
• TVP2 : cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé fibres de verre, légère et robuste
Caractéristiques :
La série NU-E-XL-TVP2 regroupe des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée, en configurations palier libre. Deux épaulements sont portés par la bague extérieure ; la bague intérieure, lisse, ne présente aucun épaulement. Cette géométrie permet à l'arbre de se déplacer librement dans les deux directions axiales, sans que le roulement reprenne de charge axiale.
La version E bénéficie d’une géométrie interne optimisée destinée à augmenter la capacité de charge radiale. En complément, le roulement est labellisé X-Life : les états de surface et donc la répartition des charges sont améliorés, ce qui réduit le frottement, la génération de chaleur et le niveau sonore. En résulte une charge dynamique supérieure d'environ 18 % en moyenne, ainsi qu’une durée de vie nominale allongée de plus de 70 % à conditions d'exploitation identiques.
Enfin, la cage TVP2, en PA66 renforcé de fibres de verre, est plus légère que les cages métalliques. Ce gain d'inertie facilite les phases d'accélération et de freinage rapides.
Entretien :
La bague intérieure indépendante simplifie les opérations de contrôle et de relubrification. Le roulement peut être ouvert afin de nettoyer les rouleaux et les chemins de roulement, puis d’inspecter les surfaces pour détecter d’éventuels signes d’usure, d’écaillage ou d’indentations.
La réduction du frottement liée au label X-Life limite l’échauffement et contribue à préserver le lubrifiant plus longtemps. Une surveillance régulière du bruit, des vibrations et de la température de fonctionnement reste recommandée afin d’anticiper les phénomènes de fatigue ou de dégradation.
Les versions équipées d’une cage TVP2 sont adaptées jusqu’à 120 °C. Leur durée d’utilisation dépend du lubrifiant employé et des conditions de fonctionnement.
Avantages clés :
• Facilite le montage et le démontage grâce à la bague intérieure démontable
• Simplifie les opérations de maintenance et d’inspection des éléments roulants
• Limite le frottement et la montée en température pendant le fonctionnement
• Réduit le bruit et l’usure grâce à des surfaces de contact optimisées
• Diminue l’inertie en rotation via la cage en polyamide renforcé
Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques FAG trouvent leur place dans tous les montages où l'arbre doit rester libre axialement, tout en transmettant des charges radiales importantes. Cette configuration est caractéristique des paliers libres dans les lignes d'arbres à deux appuis, où le palier fixe reprend les charges axiales et le palier libre (équipé d'un roulement de type NU) absorbe uniquement les efforts radiaux tout en compensant les variations dimensionnelles dues à la température.
Dans le domaine de la motorisation électrique et de la transmission de puissance, ces roulements équipent les moteurs électriques, les réducteurs, les boîtes de vitesses et les coupleurs. La capacité de charge élevée convient particulièrement à l'industrie lourde : laminoirs, broyeurs, convoyeurs à forte charge, compresseurs ou encore turbines.
Les pompes centrifuges, les ventilateurs et les soufflantes constituent d'autres domaines d'application courants, notamment lorsque les vitesses de rotation sont élevées et les charges essentiellement radiales. Dans ces contextes, la réduction du frottement interne, apportée par la conception X-life, limite l'échauffement et les besoins de relubrification.
Enfin, dans les équipements de process continu (lignes d'usinage, machines-outils, extrudeuses), la séparabilité de la bague intérieure représente un avantage concret pour les opérations de maintenance périodique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 11600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,47 € HT
/ unité
49,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h