Roulement à rouleaux coniques Timken LM67010, Diamètre extérieur : 59.131 mm | Diamètre intérieur : 31.75 mm | Largeur : 11.811 mm
Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec largeur contrôlé
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :LM67010
Rubix :0311-1046936
Fabricant :100036682
EAN :0053893361581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,131 mm |
| Largeur | 11,811 mm |
Détails articles : CUVETTE LM 67010 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.
Applications
Pour l'automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,131 mm |
| Largeur | 11,811 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm67000 |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 15,875 mm |
| Norme | ISO |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 € HT
/ unité
20,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h