Roulement à rouleaux coniques FAG 32311-A>A, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 35 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32311-A
FAG :32311-A>A
Rubix :0255-1017953
Fabricant :0956425870000
EAN :4064327198266
ROULEMENT A RLX CONIQ 32311 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32311 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
Série323..-a
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite6100 rpm
Largeur totale du roulement45,5 mm
Charge statique de base, radiale - C0r270000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr211000 N
145,56 € HT
/ unité
174,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.