Roulement à rouleaux coniques FAG 30210-A>A, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 17 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :30210-A>A
Rubix :0255-1017825
Fabricant :0956401000000
EAN :4054372947896
ROULEMENT A RLX CONIQ 30210 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30210 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Série302..-a
Vitesse de référence5000 rpm
Vitesse limite8200 rpm
Largeur totale du roulement21,75 mm
Charge statique de base, radiale - C0r96000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr79000 N
56,05 HT
/ unité
67,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.