Roulement à rouleaux coniques FAG 32230-XL, Diamètre extérieur : 270 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 60 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :32230-XL
Rubix :0255-1017938
Fabricant :0784540690000
EAN :4047643098861


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32230 A FAG
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 322 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 77 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1150000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 870000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 352,07 € HT
/ unité
1 622,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours