Roulement à rouleaux coniques SMC CD85N12-400-B-X2018, Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 19.7 mm
Verin iso
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CD85N12-400-B-X2018
Rubix :0338-2285512
Fabricant :00765180

Détails articles : VERIN ISO D12 C400 MAGNETIQUE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 19,7 mm |
| Série | c85 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,34 € HT
/ unité
88,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours