Roulement à rouleaux coniques FAG 30324-XL, Diamètre extérieur : 260 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 46 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :30324-A
FAG :30324-XL
Rubix :0255-1023556
Fabricant :0933822270000
EAN :4054371657130
ROULEMENT A RLX CONIQ 30324 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30324 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur46 mm
Jeu Radialcn
Série303
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite3400 rpm
Largeur totale du roulement59,5 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r700000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr660000 N
1 176,49 € HT
/ unité
1 411,79 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.