Roulement à rouleaux coniques FAG T7FC055-XL, Diamètre extérieur : 115 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 23.5 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :T7FC055-XL
Rubix :0255-1030154
Fabricant :0802300910000
EAN :4064328795297


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 23,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ T7FC 055XL FAG
Roulements à rouleaux coniques T, dimensions principales selon DIN ISO 355, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
-Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à une vitesse plus élevée des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée.
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à une vitesse plus élevée des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 23,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | t7fc |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 7200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 34 mm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 165000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 152000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,00 € HT
/ unité
183,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h