Roulement à rouleaux coniques SNR 33211A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 35 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :33211A
Rubix :0302-1018009
Fabricant :33211A
EAN :3413520100483




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33211 A SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 33200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 198000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 144000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,34 € HT
/ unité
113,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours