Roulement à rouleaux coniques SKF 32926, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 34.19 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32926
Rubix :0301-1017977
Fabricant :38098
EAN :7316570001938


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34,19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32926 SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34,19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 329 |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Vitesse limite | 3600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 365000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 198000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,29 € HT
/ unité
512,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours