Roulement à rouleaux coniques SKF LM 501349/314/Q, Diamètre extérieur : 73.431 mm | Diamètre intérieur : 41.275 mm | Largeur : 21.43 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :LM 501349/314/Q
Rubix :0301-1356102
Fabricant :49118
EAN :7316570962635
ROULEMENT A RLX CONIQ LM 501349/314/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur73,431 mm
Largeur21,43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 501349/314/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur73,431 mm
Largeur21,43 mm
Jeu Radialcn
Sérielm
Cageacier
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Largeur totale du roulement21,43 mm
Charge statique de base, radiale - C0r68000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55000 N
52,99 HT
/ unité
63,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.