Roulement à rouleaux coniques Timken 32222-90KA3, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 46 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32222-90KA3
Rubix :0311-1017934
Fabricant :101752484
EAN :0053893449937




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32222 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,02 € HT
/ unité
548,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h