Roulement à rouleaux coniques FAG 32236-XL, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 180 mm | Largeur : 91 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :32236-A
FAG :32236-XL
Rubix :0255-1017941
Fabricant :0865164000000
EAN :4054369035582


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 91 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32236 A FAG
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 91 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 322 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2490 rpm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1640000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1190000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 515,08 € HT
/ unité
3 018,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours