Roulement à rouleaux coniques Timken 33213-90KB1, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 41 mm

Roulement à rouleaux coniques série 332

Voir les informations techniques

Références

Timken :33213-90KB1
Rubix :0311-1018011
Fabricant :101752496
ROULEMENT A RLX CONIQ 33213 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33213 TIMKEN


Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur41 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier trempé
135,79 HT
/ unité
162,95 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.