Roulement à rouleaux coniques FAG 30307-A>A, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :30307-A>A
Rubix :0255-1017849
Fabricant :0946334440000
EAN :4054372365317


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30307 A A FAG
Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 303 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6600 rpm |
| Vitesse limite | 9700 rpm |
| Largeur totale du roulement | 22,75 mm |
| Norme | DIN ISO 355/DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 75000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 73000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € HT
/ unité
54,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours